詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KF-9

品名 : 200mm 強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 06 200 T
切断能力 中硬線:φ4.2mm
ピアノ線:φ2.5mm
硬線:φ3mm
ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ クロムメッキ 全長 200mm
重量 305g 刃硬度 HRC64
材質 クロムバナジウム鋼
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/11 17:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ
バリエーション一覧
EA536KF-2 160mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KF-3 180mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KF-4 200mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KF-5 250mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
EA536KF-9 200mm 強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
EA536KF-10 250mm 強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top