品番 : EA536KF-10
品名 : 250mm 強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 06 250 T |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ4.6mm ピアノ線:φ3.5mm 硬線:φ3mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 250mm |
| 重量 | 465g | 刃硬度 | HRC64 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 | |||
| ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 | |||
| 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 | |||
| 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 | |||
| バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
