品番 : EA537BE-170
品名 : 170mm ラジオペンチ
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | ET-326 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 173 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.6 軟線:2.0 より線:2.0 |
サイズ | A:173mm、B:54mm、C:51mm、D:9mm、E:16mm、F(刃長):12mm | 重量(g) | 125 |
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。 | |||
通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/10 13:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0260ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537BE-140 140mm ラジオペンチ |
EA537BE-170 170mm ラジオペンチ |
EA537BE-200 200mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)