品番 : EA537BE-200
品名 : 200mm ラジオペンチ
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | ET-328 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 203 | 切断能力(φmm) | 硬線:2.0 軟線:2.3 より線:2.3 |
| サイズ | A:203mm、B:70mm、C:51mm、D:10mm、E:18mm、F(刃長):13mm | 重量(g) | 170 |
| 幅広い用途に使用可能な基本タイプ。 | |||
| 通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537BE-140 140mm ラジオペンチ |
| EA537BE-170 170mm ラジオペンチ |
| EA537BE-200 200mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
