品番 : EA537BL-2
品名 : 125mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
仕様
呼び全長(mm) | 125 | 適応リング径 | #2~#5 |
---|---|---|---|
重量(g) | 52 | 材質 | 本体:ステンレス グリップ:ABS樹脂 |
超小径の二重リング(スプリットリング)やキーリングの着脱に | |||
リングに入り込みやすいツメ付の先端形状で効率的に作業が行えます。 | |||
軽量コンパクトモデル | |||
ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
収納時に便利なロック機能付 | |||
PEラインを切断可能な簡易カッター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/08 02:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0266ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537BL-1 120mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) |
EA537BL-2 125mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) |
拡大