詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537DK-125

品名 : 125mm ラジオペンチ(バネ付)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 350S-125
用途 軟鉄線や銅線を切る・曲げる・ねじる・挟む作業に 呼び全長(mm) 125
全長(mm) 142 重量(g) 95
切断能力(φmm) 鉄線:1.5
銅線:2.6
軟鉄線や銅線を切る・曲げる・ねじる・挟む作業に最適です。
くわえ部は滑りにくいギザ付きです。
ばね付で連続作業が楽に行えます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA537DK-125 125mm ラジオペンチ(バネ付)
EA537DK-150 150mm ラジオペンチ(バネ付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top