品番 : EA537DK-150
品名 : 150mm ラジオペンチ(バネ付)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 350S-150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軟鉄線や銅線を切る・曲げる・ねじる・挟む作業に | 呼び全長(mm) | 150 |
| 全長(mm) | 160 | 重量(g) | 120 |
| 切断能力(φmm) | 鉄線:1.5 銅線:2.6 |
||
| 軟鉄線や銅線を切る・曲げる・ねじる・挟む作業に最適です。 | |||
| くわえ部は滑りにくいギザ付きです。 | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| JIS規格対応。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537DK-125 125mm ラジオペンチ(バネ付) |
| EA537DK-150 150mm ラジオペンチ(バネ付) |
