品番 : EA537FM-175
品名 : 183mm 半自動溶接材用プライヤー
仕様
メーカー | マイト工業 | 型番 | HP-175 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 183 | 刃長(mm) | 25 |
重量(g) | 200 | 用途 | 200A以下の小電流用トーチに。 |
ノズルスパッタの除去、ノズル・チップの脱着、ワイヤーの切断に一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0079ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537FM-175 183mm 半自動溶接材用プライヤー |
EA537FM-200 215mm 半自動溶接材用プライヤー |