品番 : EA537FM-200
品名 : 215mm 半自動溶接材用プライヤー
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | HP-200 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 215 | 刃長(mm) | 43 |
| 重量(g) | 280 | 用途 | 200A以上のトーチに。 |
| ノズルスパッタの除去、ノズル・チップの脱着、ワイヤーの切断に一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤーです。 | |||
| 握りやすく滑りにくいグリップ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/18 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537FM-175 183mm 半自動溶接材用プライヤー |
| EA537FM-200 215mm 半自動溶接材用プライヤー |
