品番 : EA537GE-135
品名 : 135mm ワイヤーループペンチ(ステンレス製)
仕様
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
ワイヤーのリング加工が簡単に行えます。 | |||
リング加工サイズ | φ1.5・2.0・2.5mm | 全長 | 135mm |
---|---|---|---|
切断能力 | ステンレス線:0.8mm以下 軟鋼線:0.8mm以下 銅線:0.8mm以下 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 18:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0267ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537GE-135 135mm ワイヤーループペンチ(ステンレス製) |
EA537GE-150 150mm ワイヤーループペンチ(ステンレス製) |
拡大