品番 : EA537GE-150
品名 : 150mm ワイヤーループプライヤー(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 150mm | リング加工サイズ | φ3.0・4.0・5.0mm | 
|---|---|---|---|
| 使用最大線径 | φ1.0mm以下 | 材質 | ステンレス | 
| 本体重量 | 90g | ||
| ワイヤークラフトに、ビーズアクセサリーに、リング作りが思いのままに | |||
| 3サイズのリングが簡単に作れます。 | |||
| サビに強いオールステンレス | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 3 (2025/11/04 22:56現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA537GE-135 135mm ワイヤーループプライヤー(ステンレス製) | 
| EA537GE-150 150mm ワイヤーループプライヤー(ステンレス製) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            