品番 : EA537GM-21
品名 : 150mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製)
仕様
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
先端ギザ付 | |||
バネ付で連続作業が楽に行えます。 | |||
全長 | 150mm | 切断能力 | 軟鉄線:φ0.8mm 軟銅線:φ1.0mm |
---|---|---|---|
ばね付 | |||
ストレート型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/04 20:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0267ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537GM-21 150mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製) |
EA537GM-22 150mm ラジオペンチ(ベンド/バネ付/ステンレス製) |
拡大