品番 : EA537GN-150
品名 : 150mm ラジオペンチ(先細/ストレート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | MP7-150 |
---|---|---|---|
用途 | 電子部品のハンダ付けや精密作業、狭い場所での配線作業に | 全長 | 150mm |
重量 | 60g | 切断能力 | 軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm |
刃硬度 | HRC57~61 | 先端 | ストレート |
先端部が細いので狭い場所での作業に最適です。 | |||
くわえ部はキズをつけにくいギザなし形状 | |||
ばね付き | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 23:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0265ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537GN-150 150mm ラジオペンチ(先細/ストレート) |
EA537GP-150 150mm ラジオペンチ(先細/ベンド) |