品番 : EA537HK-7
品名 : 6本組 精密用ニッパー・プライヤー(ESD)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 17 |
|---|---|---|---|
| プライヤー(先端:4mm平) | EA537KS-1 全長:115mm |
プライヤー(先端:半丸) | EA537KS-2 全長:115mm |
| プライヤー(先端:45°半丸) | EA537KS-4 全長:115mm |
エンドニッパー | EA536KE-33 全長:120mm |
| ニッパー(ラウンドヘッド) | 旧:EA535KC-11 全長:115mm |
ニッパー(ポイントヘッド) | EA535KC-13 全長:115mm |
| ケースサイズ | 215×160×40mm | 総重量 | 555g |
| 丈夫なポリエステル布製ケース、伸縮性のあるゴムバンドのプライヤーホルダー、ジッパーで閉じることができます。 | |||
| ESD仕様 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
61,800 円(税抜)/ 67,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
