詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KS-2

品名 : 115mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 35 22 115 ESD
全長 115mm アゴの長さ(B) 22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7.0mm 先端厚み(E) 2.0mm
先端幅(F) 1.3mm ヘッド幅(A) 11.0mm
表面抵抗 1×10^5~1×10^12Ω ハンドル コンフォート(ESD)
仕上げ 高級磨き 仕様 ストレート
重量 70g 刃形状 先端半丸・ギザ無し
静電気放電タイプ
静電気をゆっくり放電し、部品を保護します。
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能
均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現
グリップ表面を滑らかに研磨し、傷を付けないグリップ
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,860 (税抜)/ 8,646 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 23:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ

代替品

EA537KR-2
  • 品番

    EA537KR-2

  • コメント

    ESD ではありません

バリエーション一覧
EA537KS-2 115mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
EA537KS-4 115mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/ベンド)
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・ギザ無し
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11.0mm、B:22.5mm\nD:7.0mm、E:2.0mm、F:1.3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top