詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KR-2

品名 : 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 3522115
バネ付
ハンドル コンフォート 仕上げ 鏡面磨き
先端角度 ストレート 先端サイズ(幅×厚み) 1.5×2.0mm
全長 115mm 重量(g) 50
ギザなし
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,940 (税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/21 10:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0268ページ
バリエーション一覧
EA537KR-2 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート)
EA537KR-12 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート)
EA537KR-14 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/45゚ベント
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top