品番 : EA537KR-12
品名 : 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート)
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 3562145 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面磨き |
先端角度 | ストレート | 先端サイズ(幅×厚み) | 1.5×2.5mm |
全長 | 145mm | 重量(g) | 100 |
バネ付 | |||
ギザなし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 06:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0268ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537KR-2 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート) |
EA537KR-12 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート) |
EA537KR-14 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/45゚ベント |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)