品番 : EA537KB-2A
品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 25 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm 硬線:φ2.2mm 軟線:φ3.2mm |
先端角度 | 40°ベンド |
| 全長 | 200mm | 重量 | 199g |
| 刃硬度 | HRC61 | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | 特別工具鋼 |
| ギザ付 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| 耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KB-200 200mm ラジオペンチ(40゚先曲/磨き) |
| EA537KB-2A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲) |
| EA537KE-2A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き) |
ウェブカタログ画像
拡大
