品番 : EA537KE-2A
品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 22 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm 硬線:φ2.2mm |
全長 | 200mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm | アゴの幅(T2) | 2.5mm |
| アゴの長さ (L3) | 73.0mm | グリップ面の長さ(L4) | 23.0mm |
| ヘッド幅 (W3) | 18mm | チップ幅(W4) | 3.0mm |
| 重量 | 197g | 先端角度 | 40°ベンド |
| 先端形状 | 半丸・ギザ付き | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC61 |
| 材質 | 高品質工具鋼 | ||
| 細長い「くちばし型」のアゴを採用。強い負荷がかかっても歪みにくく、しなやかさと強度を両立。 | |||
| 人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりにくく、滑りにくい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KB-200 200mm ラジオペンチ(40゚先曲/磨き) |
| EA537KB-2A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲) |
| EA537KE-2A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き) |
ウェブカタログ画像
拡大
