詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KC-200

品名 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 26 16 200
切断能力 中硬線:φ3.2mm
硬線:φ2.2mm
仕上げ クロムメッキ
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 全長 200mm
重量 206g 刃硬度 61HRC
材質 バナジウム電気鋼
掴み面はギザ刃仕様
平丸形で先が長細くなっているアゴ
歪み耐性、柔軟な精密先端部
精密な掴み作業および切断作業に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,520 (税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/11 17:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA537KC-200 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ)
EA537KC-201 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/直/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm   W4:3mm\nT2:2.5mm   L3:73mm\nW3:18mm
  • 先端形状
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top