品番 : EA537KC-201
品名 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/直/落下防止)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 16 200 T |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm 硬線:φ2.2mm |
仕上げ | クロムメッキ |
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 全長 | 200mm |
| 重量 | 215g | 刃硬度 | HRC61 |
| 材質 | バナジウム電気鋼 | ||
| 掴み面はギザ刃仕様 | |||
| 平丸形で先が長細くなっているアゴ | |||
| 歪み耐性、柔軟な精密先端部 | |||
| 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/22 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KC-200 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ) |
| EA537KC-201 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/直/落下防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
