品番 : EA537KD-160
品名 : 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 25 06 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 146g | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 刃硬度 | 61HRC | 材質 | バナジウム電気鋼(高周波焼入) |
| 仕上げ | クロムメッキ | ||
| 先が尖った半円状のアゴで、精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。 | |||
| 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 | |||
| 高周波焼入刃付き | |||
| 【サイズ(画像参照)】 T1:9.0mm T2:2.5mm W3:16.5mm W4:3.0mm L3:50.0mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/27 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KD-160 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) |
| EA537KD-161 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/落下防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
