詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KD-161

品名 : 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/落下防止)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 25 06 160 T
切断能力 中硬線:φ2.5mm
硬線:φ1.6mm
全長 160mm
刃硬度 61HRC ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ クロムメッキ 重量 155g
材質 バナジウム電気鋼(高周波焼入)
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
先が尖った半円状のアゴ。
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,960 (税抜)/ 8,756 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 22:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA537KD-160 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
EA537KD-161 160mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ/落下防止)
ウェブカタログ画像
  • T1:9.0mm   W4:3.0mm\nT2:2.5mm   L3:50.0mm\nW3:16.5mm
  • 先端形状
  • メッキの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top