品番 : EA537KP-1
品名 : 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 34 12 130 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 130mm | アゴの長さ(B) | 21.9mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm | 先端厚み(E) | 1.4mm |
| 先端幅(F) | 3.5mm | ヘッド幅 (A) | 11.2mm |
| 重量 | 61g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | つや消し | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
| エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー | |||
| つかむ・曲げる作業に最適 | |||
| 開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます。 | |||
| ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。 | |||
| 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 | |||
| スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

