詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KP-5

品名 : 135mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/半丸)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 34 52 130
全長 130mm アゴの長さ(B) 22.7mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D) 6.5mm 先端厚み(E) 1.6mm
先端幅(F) 1.6mm ヘッド幅 (A) 11.2mm
重量 61g ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 高級ボールベアリング鋼
エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー
精密レーザー加工されたクロスの刻み目
基盤作業に最適。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
掴み、保持、曲げの作業に最適
スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/10 20:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ

代替品

EA537KV-5
バリエーション一覧
EA537KP-1 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平)
EA537KP-2 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/半丸)
EA537KP-3 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/丸)
EA537KP-4 135mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平)
EA537KP-5 135mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/半丸)
ウェブカタログ画像
  • 精密レーザー加工されたクロスの刻み目付き
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。
  • 刃先形状
  • A:11.2mm、B:22.7mm\nD:6.5mm、E:1.6mm\nF:1.6mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top