詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KV-5

品名 : 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)

掴み、保持、曲げの作業に最適

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 3452130ESD
全長 135mm ハンドル コンフォート(ESD)
先端(幅×厚み) 1.5×1.5mm 先端形状 平丸
材質 高級ボールベアリング鋼 重量(g) 61
バネ付
★精密レーザー加工されたクロスの刻み目
つかむ・曲げる作業に最適
基板作業に最適。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/21 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0268ページ

代替品

EA537KP-5
  • 品番

    EA537KP-5

  • コメント

    同型 ESD ではありません

バリエーション一覧
EA537KV-1 135mm 精密用プライヤー(ESD/平)
EA537KV-2 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
EA537KV-3 135mm 精密用プライヤー(ESD/丸)
EA537KV-4 135mm 精密用プライヤー(ESD/平)
EA537KV-5 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
ウェブカタログ画像
  • 精密レーザー加工されたクロスの刻み目
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top