品番 : EA537KV-2
品名 : 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 34 22 130 ESD |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 先端(幅×厚み) | 1.5×1.5mm |
| 重量 | 65g | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
| 刃形状 | 先端半丸・ギザ無し | ||
| 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のプライヤーです。 | |||
| スクリュージョイント ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。 |
|||
| 基板作業に最適。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KV-1 135mm 精密用プライヤー(ESD/平) |
| EA537KV-2 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸) |
| EA537KV-3 135mm 精密用プライヤー(ESD/丸) |
| EA537KV-4 135mm 精密用プライヤー(ESD/平) |
| EA537KV-5 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸) |
ウェブカタログ画像
拡大

