詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KR-15

品名 : 125mm 精密プライヤー(磨き)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 37 11 125
全長 125mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7.0mm
先端厚み(E) 2.0mm 先端幅(F) 5.5mm
アゴの長さ(B) 27.0mm ヘッド幅(A) 12.5mm
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
材質 高品質工具鋼 重量 60g
刃形状 先端平・ギザ無し
エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー
エッジは慎重にばり取りされています。
ラップジョイント
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/05 22:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ

代替品

EA537KR-25
バリエーション一覧
EA537KR-15 125mm 精密プライヤー(磨き)
EA537KR-16 125mm 精密プライヤー(磨き)
EA537KR-25 125mm 精密プライヤー(メッキ)
EA537KR-26 125mm 精密プライヤー(メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 先端平・ギザ無し
  • A:12.5mm、B:27.0mm\nD:7.0mm、E:2.0mm、F:5.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top