品番 : EA537KR-26
品名 : 125mm 精密プライヤー(メッキ)
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 3723125 |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | ハンドル | プラスチックコーティング |
仕上げ | クロムメッキ | 先端サイズ(幅×厚み) | 2.0×2.0mm |
重量(g) | 60 | 材質 | 高品質工具鋼 |
本体 | 幅:12.5mm、厚:7.0mm、ノーズ長:27mm | ||
ギザなし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0272ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537KR-15 125mm 精密プライヤー(磨き) |
EA537KR-16 125mm 精密プライヤー(磨き) |
EA537KR-25 125mm 精密プライヤー(メッキ) |
EA537KR-26 125mm 精密プライヤー(メッキ) |
拡大