詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537L-1

品名 : 140mm ロングノーズプライヤー

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 30 21 140
全長 140mm 先端幅×刃長 2.5×42mm
本体厚み 8mm 重量 95g
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
材質 クロムバナジウム鋼
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
ギザ刃
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/11 17:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537L-1 140mm ロングノーズプライヤー
EA537L-2 160mm ロングノーズプライヤー
EA537L-3 190mm ロングノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・直ギザ付き
  • T1:8.0mm、W4:2.5mm\nT2:2.0mm、L3:42mm\nW3:15mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top