詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537L-3

品名 : 190mm ロングノーズプライヤー

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 30 21 190
全長 190mm 先端幅×刃長 3×50mm
本体厚み 8mm 重量 130g
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
材質 クロムバナジウム鋼
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
ギザ刃
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 19:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0254ページ

代替品

EA537L-2
  • 品番

    EA537L-2

  • コメント

    違い:全長や本体厚み

バリエーション一覧
EA537L-1 140mm ロングノーズプライヤー
EA537L-2 160mm ロングノーズプライヤー
EA537L-3 190mm ロングノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・直ギザ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top