品番 : EA537L-11
品名 : 140mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 30 25 140 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 先端幅×刃長 | 2.5×42mm |
| 本体厚み | 8mm | 重量 | 114g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| ギザ刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537L-11 140mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
| EA537L-12 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
| EA537L-13 190mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
