詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537L-12

品名 : 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 30 25 160
全長 160mm 先端幅×刃長 3×50mm
本体厚み 9.5mm 重量 130g
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
材質 クロムバナジウム鋼
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
ギザ刃
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537L-11 140mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537L-12 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537L-13 190mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • ※順次切替予定
  • 先端半丸・直ギザ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top