詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LA-160

品名 : 160mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 30 11 160
全長 160mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 9.5mm
チップ幅(W4) 3.0mm 先端幅(T2) 5mm
刃長(L3) 46.5mm ヘッド幅(W3) 16.5mm
重量 121g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 材質 クロームバナジウム鋼
PVCカバー付
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ
バリエーション一覧
EA537LA-21 140mm ロングフラットノーズプライヤー(メッキ)
EA537LA-22 160mm ロングフラットノーズプライヤー(メッキ)
EA537LA-140 140mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)
EA537LA-160 160mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)
EA537LA-190 190mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)
ウェブカタログ画像
  • 先端平・直ギザ付き
  • T1:9.5mm、W4:3.0mm\nT2:5mm、L3:46.5mm\nW3:16.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top