品番 : EA537LA-22
品名 : 160mm ロングフラットノーズプライヤー(メッキ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 30 13 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm |
| チップ幅(W4) | 3.0mm | 先端幅(T2) | 5mm |
| 刃長(L3) | 46.5mm | ヘッド幅(W3) | 16.5mm |
| 重量 | 118g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 |
| 刃形状 | 先端平・ギザ付き | ||
| ビニルグリップ | |||
| 高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
