詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LA-2A

品名 : 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 29 25 160
先端径×刃長 φ2×54mm 全長 160mm
重量 145g ハンドル コンフォート
仕上げ クロムメッキ 材質 クロムバナジウム鋼
半丸
掴み面はクロスメッシュの刻み目
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
半田付け作業にも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537LA-2A 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537LA-3 160mm ロングノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 先端:半丸・クロスメッシュ
  • T1:9.0mm、W4:2.0mm\nT2:2.0mm、L3:54.0mm\nW3:14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top