詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LA-3

品名 : 160mm ロングノーズプライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 29 21 160
先端径×刃長 φ2×54mm 全長 160mm
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 研磨
重量 112g 材質 クロムバナジウム電気鋼(鍛造品、油焼き入れ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けらています。
先端部分が非常に細く、繊細な作業に向いています。
ハンダ付けにも使用できます。
アゴは平坦円形です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537LA-2 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537LA-2A 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537LA-3 160mm ロングノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 刃形状\n先端半丸・網ギザ付き
  • T1:9mm、T2:2mm、L3:54mm、W3:14mm、W4:2mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top