品番 : EA537LA-2
品名 : 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2925160 |
---|---|---|---|
全長 | 160mm | 先端径 | 2mm |
刃長 | 54mm | ハンドル | コンフォート |
仕上げ | クロムメッキ | 重量 | 145g |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
半丸、ギザ刃 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/10 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0255ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537LA-2 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
EA537LA-2A 160mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
EA537LA-3 160mm ロングノーズプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)