品番 : EA537LB-12
品名 : 145mm 絶縁ニードルノーズペンチ
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 08 26 145 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.0mm より線:φ8.0mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 全長 | 145mm | 重量 | 154g |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | 特殊工具鋼(オイル焼入焼戻処理) |
| スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。 | |||
| 高いテコの力で切断が簡単に行えます。 | |||
| 高周波焼き入れを施した切断刃は大変頑丈です。 | |||
| フライス加工したつかみ部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなパーツを確実に保持し引き抜きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/07 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537LB-12 145mm 絶縁ニードルノーズペンチ |
| EA537LB-13 145mm ニードルノーズペンチ(絶縁・倍力・落下防止) |
| EA537LB-26 185mm 絶縁ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
