詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LB-26

品名 : 185mm 絶縁ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 08 26 185
切断能力 中硬線:φ3.8mm
硬線:φ3.0mm
銅線:φ13.0mm (25.0m㎡)
ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
全長 185mm 重量 213g
仕上げ クロムメッキ 刃硬度 HRC61
材質 工具特殊鋼(オイル焼入焼戻処理)
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています
高いテコの力で切断が簡単に行えます
フライス加工したつかみ部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなパーツを確実に保持し、引き抜きます
スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,030 (税抜)/ 8,833 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 02:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA537LB-12 145mm 絶縁ニードルノーズペンチ
EA537LB-13 145mm ニードルノーズペンチ(絶縁・倍力・落下防止)
EA537LB-26 185mm 絶縁ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top