品番 : EA537LB-21
品名 : 185mm ニードルノーズペンチ(カッター付)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 08 21 185 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.8mm 硬線:φ3.0mm より線:φ13.0mm(25m㎡) |
全長 | 185mm |
| 重量 | 213g | ハンドル | プラスチックコート |
| 仕上げ | 磨き | 刃形状 | 先端半丸(ギザ付き) |
| 刃硬度 | 約61HRC | 材質 | 高級特殊工具鋼(亜鉛メッキ) |
| 狭所に適したスリムヘッド仕様 | |||
| てこの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。 | |||
| あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。 | |||
| 中硬線、硬線に対応した切断刃 様々な硬さのワイヤーを切断できる刃が付いています。 |
|||
| アゴの部分に刻まれた溝で、細かなパーツも掴んで引き抜けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537LB-8 145mm ニードルノーズペンチ |
| EA537LB-21 185mm ニードルノーズペンチ(カッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
