詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LB-8

品名 : 145mm ニードルノーズペンチ

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 08 21 145
切断能力 中硬線:φ3.0mm
硬線:φ2.0mm
より線:φ8.0mm(16m㎡)
全長 145mm
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 磨き
刃形状 先端半丸(ギザ付) 重量 116g
刃硬度 約61HRC
狭所に適したスリムヘッド仕様
てこの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。
片側が特殊な凸状のグリップ面で、平たい部品をしっかり掴めます。
軟線、中硬線、硬線に対応した切断刃
様々な硬さのワイヤーを切断できる刃が付いています。
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 16:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537LB-8 145mm ニードルノーズペンチ
EA537LB-21 185mm ニードルノーズペンチ(カッター付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top