品番 : EA537LK-2A
品名 : 160mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 20 05 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 刃長 | 30mm |
| ヘッド幅 | 17mm | アゴの厚さ | 9.5mm |
| 仕上げ | クロムメッキ | ハンドル | コンフォート |
| 材質 | 高品質工具鋼 | 重量 | 176g |
| 平坦で短い幅広形状により対象物を面全体で強力に掴みます。 | |||
| 人間工学に基づいた握りやすい樹脂製ハンドルを採用 | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
