品番 : EA537MA-2
品名 : 160mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 30 35 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 本体厚み | 9.5mm |
| 先端径 | 2.5mm | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 重量 | 138g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537MA-1 140mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
| EA537MA-2 160mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
| EA537MA-2A 160mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大

