詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MA-2A

品名 : 160mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 30 35 160
全長 160mm 先端径 2.5mm
本体厚み 9.5mm 重量 138g
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
材質 クロムバナジウム鋼
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 23:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA537MA-1 140mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537MA-2 160mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537MA-2A 160mm ロングラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は先端先丸仕様です。
  • T1:9.5mm、W4:5.0mm\nT2:2.5mm、L3:41.0mm\nW3:16.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top