品番 : EA537MB-22
品名 : 160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2205160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm |
| チップ幅(D1) | 3mm | 刃長(L3) | 30mm |
| ヘッド幅(W3) | 18mm | 重量 | 169g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | 高品質工具鋼 | ||
| 精密研削された短い丸型アゴ | |||
| ワイヤーループの曲げに使います。 | |||
| 樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537MB-21 140mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
| EA537MB-22 160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大

