詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PB-1

品名 : 200mm メカニックプライヤー(先曲)

先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 38 91 200
全長 200mm 重量 177g
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 研磨
材質 バナジウム鋼 刃形状 先端半丸・網ギザ付き
45°ベンド
プライヤー先端形状により曲げの力に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/01 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0309ページ
バリエーション一覧
EA537PB-1 200mm メカニックプライヤー(先曲)
EA537PB-10A 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm、T2:2.5mm\nL3:73.0mm、W3:17.5mm
  • 先端半丸・網ギザ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top