詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PB-10A

品名 : 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲

先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 38 95 200
全長 200mm 重量 207g
材質 高品質バナジウム鋼 仕上げ クロムメッキ
刃形状 先端半丸・網ギザ付き ハンドル コンフォート
45°ベンド
プライヤー先端形状により曲げの力に優れています。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けらています。
追加説明
カタログ価格

9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/24 08:49現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA537PB-1 200mm メカニックプライヤー(先曲)
EA537PB-10A 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm、T2:2.5mm\nL3:73.0mm、W3:17.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top