品番 : EA537PB-10
品名 : 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲
先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 38 95 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 重量 | 207g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | 刃形状 | 先端半丸・網ギザ付き |
| 45°ベンド | |||
| プライヤー先端形状により曲げの力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PB-1 200mm メカニックプライヤー(先曲) |
| EA537PB-10 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲 |
ウェブカタログ画像
拡大
