品番 : EA537PB-11
品名 : 200mm メカニックプライヤー
先端は二重の角度をつけたデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 38 81 200 A |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm |
| 先端厚み(W4) | 3.0mm | 刃幅(T2) | 2.5mm |
| アゴの長さ(L3) | 69.0mm | ヘッド幅(W3) | 18.0mm |
| 重量 | 177g | 先端 | 50°×50°クランクヘッド |
| 刃形状 | 先端半丸・直ギザ付き | 材質 | クロームバナジウム鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) |
| 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PB-11 200mm メカニックプライヤー |
| EA537PB-12 200mm メカニックプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
